ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LSGQR Piastra di tenuta piatta - F22LSGQR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574239883
Artikelnummer
HOFF22LSGQR
Herstellernummer
F22LSGQR
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin, Quick-Release, Flat Sealing Plate seals the cover side of each wireway junction. This Quick-Release Flat Sealing Plate Lay-in Hinged-Cover, F22LSGQR item measures 2.50x2.50 inch with a material of Steel colored Gray.


