ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LSAG Piastra di tenuta angolare 90? - F22LSAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574239876
Artikelnummer
HOFF22LSAG
Herstellernummer
F22LSAG
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Sealing Plate junctions to sections or fittings to a closure plate, box connector, or cutoff fitting. This Sealing Plate 90-Degree Angle Lay-in HC Type 12 and 3R, F22LSAG item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.


