Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LN2 Nipplo da 2 - F22LN2

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LN2 Nipplo da 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239845

Artikelnummer

HOFF22LN2

Herstellernummer

F22LN2

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Lay-in Hinged Cover Nipples are used for adjusting wireway length. This Nipple Lay-in Hinged-Cover, F22LN2 item measures 2.50x2.50x2.00 inches with a material of Steel colored Gray.