Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LKT Sezione senso orario - F22LKT

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LKT Sezione senso orario

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 64

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239821

Artikelnummer

HOFF22LKT

Herstellernummer

F22LKT

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

64

Sezioni di trasposizione a innesto per la rotazione del lato aperto di 90 gradi con fissaggio a innesto. L'articolo F22LKT sezioni di trasposizione CW misura 2,50x2,50", in acciaio grigio.