Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LJ Scatola di giunzione - F22LJ

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LJ Scatola di giunzione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 64

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239807

Artikelnummer

HOFF22LJ

Herstellernummer

F22LJ

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

64

Lay-in Hinged Cover Junction Box used to mount terminal blocks or other components to panel. This Junction Box Lay-in Hinged-Cover, F22LJ item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.