ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LE9KT Gomito 90? senso orario - F22LE9KT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 64
Packung
1 ST
EAN
8713574239791
Artikelnummer
HOFF22LE9KT
Herstellernummer
F22LE9KT
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
64
Lay-in Transposition for rotating open side 90 degrees retaining lay-in feature. This Transposition Sections 90-Degree Elbow CW, F22LE9KT item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.


