ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LE45A Gomito 45? apertura superiore - F22LE45A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574239722
Artikelnummer
HOFF22LE45A
Herstellernummer
F22LE45A
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin 45-Degree Elbows provide wireway runs with 45-degree turns. Three different elbows available. This 45-Degree Elbow Top Opening, F22LE45A item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.


