ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LB Connettore scatola - F22LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574239708
Artikelnummer
HOFF22LB
Herstellernummer
F22LB
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin Box Connectors used inside connected enclosure ensuring and maintaing rating. This Box Connector Lay-in, F22LB item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.


