Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LSAG Piastra di tenuta angolare 90? - F126LSAG

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LSAG Piastra di tenuta angolare 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238763

Artikelnummer

HOFF126LSAG

Herstellernummer

F126LSAG

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Sealing Plate junctions to sections or fittings to a closure plate, box connector, or cutoff fitting. This Sealing Plate 90-Degree Angle Lay-in HC Type 12 and 3R, F126LSAG item measures 12.00x6.00 inch with a material of Steel colored Gray.