ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LRE44 Riduttore 1200x600-400x400 - F126LRE44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 305 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574238695
Artikelnummer
HOFF126LRE44
Herstellernummer
F126LRE44
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Riduttore con profilo incernierato a innesto per canaline di dimensioni più piccole. L'articolo F126LRE44 riduttore con profilo incernierato a innesto misura da 12x6 a 4x4", in acciaio grigio.


