Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LP Piastra di chiusura - F126LP

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LP Piastra di chiusura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238671

Artikelnummer

HOFF126LP

Herstellernummer

F126LP

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Layin, Closure Plates are used for closing and sealing the end of a wireway section or run. This Closure Plate Hinged-Cover Lay-in Wireway, F126LP item measures 12.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.