Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LE9B Gomito 90? apertura interna - F126LE9B

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LE9B Gomito 90? apertura interna

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238657

Artikelnummer

HOFF126LE9B

Herstellernummer

F126LE9B

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Layin, 90-Degree Elbows offer right-angle wireway installations. Three different elbows available. This LayIn Wireway 90-Degree Elbow Inside Opening, F126LE9B item measures 12.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.