ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LE9A Gomito 90? apertura superiore - F126LE9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 305 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574238640
Artikelnummer
HOFF126LE9A
Herstellernummer
F126LE9A
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Layin, 90-Degree Elbows offer right-angle wireway installations. Three different elbows available. This LayIn Wireway 90-Degree Elbow Top Opening, F126LE9A item measures 12.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.


