Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LB Connettore scatola - F126LB

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LB Connettore scatola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238619

Artikelnummer

HOFF126LB

Herstellernummer

F126LB

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Layin Box Connectors used inside connected enclosure ensuring and maintaing rating. This Box Connector Lay-in, F126LB item measures 12.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.