Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LA Raccordo telescopico aperto - F126LA

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LA Raccordo telescopico aperto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238602

Artikelnummer

HOFF126LA

Herstellernummer

F126LA

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Layin, Telescope Fittings offer easily adjustable wireway lengths. No cutting or welding required. This Telescope Fitting Lay-In Hinged Cover, F126LA item measures 12.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.