ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126L60 Sezione dritta da 60 - F126L60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574238596
Artikelnummer
HOFF126L60
Herstellernummer
F126L60
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged Cover Type 12, F126L60 item measures 12.00x6.00x60.00 inches with a material of Steel colored Gray.


