Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126L24 Sezione dritta da 24 - F126L24

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126L24 Sezione dritta da 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238565

Artikelnummer

HOFF126L24

Herstellernummer

F126L24

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged Cover Type 12, F126L24 item measures 12.00x6.00x24.00 inches with a material of Steel colored Gray.