ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126L12 Sezione dritta da 12 - F126L12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 305 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574238541
Artikelnummer
HOFF126L12
Herstellernummer
F126L12
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12, F126L12 item measures 12.00x6.00x12.00 inches with a material of Steel colored Gray.


