ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXWK724SS6 Kit di finestre, 178x610 - EXWK724SS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - nein
Breite - 673 mm
Höhe - 241 mm
Tiefe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574246805
Artikelnummer
HOFEXWK724SS6
Herstellernummer
EXWK724SS6
Hersteller
HOF
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
nein
Breite:
673 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.


