Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFM278 Telaio girevole centrale 1400 - ESFM278

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFM278 Telaio girevole centrale 1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm

  • Höhe - 1.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574205482

Artikelnummer

HOFESFM278

Herstellernummer

ESFM278

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1.4 mm

Höhe:

1.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Swing Frame Middle Mounted, ESFM is for mounting 19-inch equipment when additional space is needed. This Swing Frame Middle Mounted, ESFM, ESFM278 item measures 1267x694x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.