ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFC406 Telaio girevole 2000 - ESFC406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19.69 mm
Breite - 499 mm
Höhe - 1867 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205468
Artikelnummer
HOFESFC406
Herstellernummer
ESFC406
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19.69 mm
Breite:
499 mm
Höhe:
1867 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Full height swing frame for 19? equipment that provides additional mounting space. This Full Height Swing Frames, ESFC, ESFC406 item measures 1867x499x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


