ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFC276 Telaio girevole 1400 - ESFC276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm
Höhe - 1.4 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574205437
Artikelnummer
HOFESFC276
Herstellernummer
ESFC276
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.4 mm
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Full height swing frame for 19? equipment that provides additional mounting space. This Full Height Swing Frames, ESFC, ESFC276 item measures 1267x499x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


