Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFB12 Barra supp. 1200 - ESFB12

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFB12 Barra supp. 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1160 mm

  • Höhe - 61 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574205628

Artikelnummer

HOFESFB12

Herstellernummer

ESFB12

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1160 mm

Höhe:

61 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB allow partial or full height swing frame mounting saving space for accessories. This Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB, ESFB12 item measures 61x1160x103mm with a material of Steel, finish Zinc Plated.