ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFB08 Barra supporto 800 - ESFB08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 760 mm
Höhe - 61 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205604
Artikelnummer
HOFESFB08
Herstellernummer
ESFB08
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
61 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB allow partial or full height swing frame mounting saving space for accessories. This Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB, ESFB08 item measures 61x760x103mm with a material of Steel, finish Zinc Plated.


