ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS-GB Luce 900lm TPS+presa corr. - EL900DS-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 9 W
Mit Steckdose - ja
Länge - 364 mm
Mit Lichtsensor - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574231580
Artikelnummer
HOFEL900DS-GB
Herstellernummer
EL900DS-GB
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
9 W
Mit Steckdose:
ja
Länge:
364 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket G, 900lm 100-240V, EL900DS-GB item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.


