Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS16084-316 DA PAVIMENTO 1600X800X400 - EKSS16084-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS16084-316 DA PAVIMENTO 1600X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8713574191877

Artikelnummer

HOFEKSS16084-316

Herstellernummer

EKSS16084-316

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Da pavimento, 1600x800x400, Armadio monostr. 1 porta, con MP, acciaio inox 316, IP66