ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS14084-316 DA PAVIMENTO 1400X800X400 - EKSS14084-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574191839
Artikelnummer
HOFEKSS14084-316
Herstellernummer
EKSS14084-316
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


