Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS20164 DA PAVIMENTO 2000X1600X400 - EKDS20164

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS20164 DA PAVIMENTO 2000X1600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8713574192119

Artikelnummer

HOFEKDS20164

Herstellernummer

EKDS20164

Hersteller

HOF

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x1600x400, Armadio monostr. 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55