Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS16124-4X Da pavimento 1600x1200x400 - EKDS16124-4X

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS16124-4X Da pavimento 1600x1200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574220119

Artikelnummer

HOFEKDS16124-4X

Herstellernummer

EKDS16124-4X

Hersteller

HOF

Breite:

1200 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range is ideal for installation in confined spaces. This Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS, EKDS16124-4X item measures 1600x1200x400mm has a material of Stainless Steel 304L color Unpainted, finish Brushed.