ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHV400 Riscaldatore ventola 400W - EHV400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574075009
Artikelnummer
HOFEHV400
Herstellernummer
EHV400
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
152 mm
Schutzart (IP):
IP20