ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHV200 Riscaldatore ventola 200W - EHV200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574074989
Artikelnummer
HOFEHV200
Herstellernummer
EHV200
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
152 mm
Schutzart (IP):
IP20