Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHV100 Riscaldatore ventola 100W - EHV100

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHV100 Riscaldatore ventola 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574088535

Artikelnummer

HOFEHV100

Herstellernummer

EHV100

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

81 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

113 mm

Schutzart (IP):

IP20