ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG060 RISCALDATORE 60W - EHG060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574005440
Artikelnummer
HOFEHG060
Herstellernummer
EHG060
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20