Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W - EHG015

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 15 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574005419

Artikelnummer

HOFEHG015

Herstellernummer

EHG015

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

15 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatore 15W, 110-250V