Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGK030 Riscaldatore 30W - EGK030

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGK030 Riscaldatore 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574031470

Artikelnummer

HOFEGK030

Herstellernummer

EGK030

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54