ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGK020 Riscaldatore 20W - EGK020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574031463
Artikelnummer
HOFEGK020
Herstellernummer
EGK020
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
This small anti-condensation heater, EGK, is available with a heating capacity range of 10-30 watts. This Anti Condensation Small Heater, EGK, EGK020 item measures 62x55x25mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.