ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA500-700R5 FILTRO DI SCARICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 320 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 320 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574132849
Artikelnummer
HOFEFA500-700R5
Herstellernummer
EFA500-700R5
Hersteller
HOF
Breite:
320 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
320 mm
Tiefe:
150 mm
Filtro di scarico, IP54


