ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA250-300R5 FILTRO DI SCARICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 252 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 252 mm
Tiefe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574131910
Artikelnummer
HOFEFA250-300R5
Herstellernummer
EFA250-300R5
Hersteller
HOF
Breite:
252 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
252 mm
Tiefe:
97 mm
Filtro di scarico, IP54


