ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA200R5 FILTRO DI SCARICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 145 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 145 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574131903
Artikelnummer
HOFEFA200R5
Herstellernummer
EFA200R5
Hersteller
HOF
Breite:
145 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
145 mm
Tiefe:
70 mm
Filtro di scarico, IP54


