ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA100R5 FILTRO DI SCARICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 109 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 109 mm
Tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574131873
Artikelnummer
HOFEFA100R5
Herstellernummer
EFA100R5
Hersteller
HOF
Breite:
109 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
109 mm
Tiefe:
62 mm
Filtro di scarico, IP54


