ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250-24R5 Vent. a grigliaflusso 156m3/h - EF250-24R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Betriebsspannung DC - 21.6...26.4 V
Spannungsart - DC
Ausgeführt als Einschublüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574132641
Artikelnummer
HOFEF250-24R5
Herstellernummer
EF250-24R5
Hersteller
HOF
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart:
DC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
156 m³/h
Bemessungsleistung:
6 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Breite:
252 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
103 mm


