ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250-115R5 Vent. a grigliaflusso 171m3/h - EF250-115R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 103.5...126.5 V
Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574132627
Artikelnummer
HOFEF250-115R5
Herstellernummer
EF250-115R5
Hersteller
HOF
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Betriebsspannung DC:
103.5...126.5 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
171 m³/h
Bemessungsleistung:
18 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Breite:
252 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
103 mm


