ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECP08 COLLEGAMENTO TERRA PANNELLO M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 42 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574051997
Artikelnummer
HOFECP08
Herstellernummer
ECP08
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
42 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
70 mm


