Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR352154E Guida DIN 35x225 SABP - DR352154E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR352154E Guida DIN 35x225 SABP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096752

Artikelnummer

HOFDR352154E

Herstellernummer

DR352154E

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

35 mm

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN rail, DR2, DR352154E item measures 250x250xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.