Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR351404E Guida DIN 35x150 SABP - DR351404E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR351404E Guida DIN 35x150 SABP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - ohne

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096714

Artikelnummer

HOFDR351404E

Herstellernummer

DR351404E

Hersteller

HOF

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

ohne

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

175 mm

Höhe:

35 mm

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN rail, DR2, DR351404E item measures 175x175xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.