Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR351364E Guida DIN 35x146 DABP/ DPCP - DR351364E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR351364E Guida DIN 35x146 DABP/ DPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096707

Artikelnummer

HOFDR351364E

Herstellernummer

DR351364E

Hersteller

HOF

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR, DR351364E item measures x160xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.