ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR350404E Guida DIN 35x50 SABP - DR350404E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574096660
Artikelnummer
HOFDR350404E
Herstellernummer
DR350404E
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
50 mm
Höhe:
35 mm
A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN rail, DR2, DR350404E item measures 75x75xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


