Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1804R5 Porta liscia 1800x400 - DN1804R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1804R5 Porta liscia 1800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 17 mm

  • EMV-Ausführung - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574217942

Artikelnummer

HOFDN1804R5

Herstellernummer

DN1804R5

Hersteller

HOF

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN, DN1804R5 item measures 1782x393x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.