ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDKB02 Cassetto per tastiera - DKB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 392 mm
Breite - 406 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574057418
Artikelnummer
HOFDKB02
Herstellernummer
DKB02
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
392 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
182 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


