Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDIP300 Profilo interno trasv.le 300 - DIP300

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDIP300 Profilo interno trasv.le 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 11.81 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 273 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574224902

Artikelnummer

HOFDIP300

Herstellernummer

DIP300

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebautiefe:

11.81 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

273 mm

Max. Belastbarkeit:

15 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige